曜日別特売

ポロシャツ[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ブラック
サイズ
LL
注文コード
03129836
品番
UN0412
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

柔らかな印象を与えるカラー展開。着心地の良いストレッチ素材です。

仕様
機能 透防止、ストレッチ、制電、制菌、吸汗速乾、高通気、素材 制電カノコ、仕様 左胸ポケット、左袖ペン差しポケット
ブラック
サイズ
LL
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
47.5
袖丈(cm)
24.5
着丈(cm)
72
機能
透防止、制電、ストレッチ、吸汗速乾、高通気、制菌加工
バスト(cm)
113
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする