曜日別特売

ポロシャツ[兼用]

ポロシャツ[兼用] - UNITE

柔らかな印象を与えるカラー展開。着心地の良いストレッチ素材です。

仕様
機能 透防止、ストレッチ、制電、制菌、吸汗速乾、高通気、素材 制電カノコ、仕様 左胸ポケット、左袖ペン差しポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
透防止、制電、ストレッチ、吸汗速乾、高通気、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03129136UN0412グレーL462470
5,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
03129590UN0412ネイビーSS422164
5,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
03129836UN0412ブラックLL47.524.572
5,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
03130877UN0412ブラックS4321.564
5,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
03132819UN0412バーガンディS4321.564
5,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
03133187UN0412グレー5L5325.576
5,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
03134481UN0412ネイビーLL47.524.572
5,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
03134858UN0412ブラックM44.52266
5,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
03135086UN0412ネイビーL462470
5,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
03135102UN0412グレー3L492574
5,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
03135856UN0412グレーLL47.524.572
5,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
03138866UN0412ブラック5L5325.576
5,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
03139548UN0412グレーSS422164
5,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
03140221UN0412ラベンダー3L492574
5,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
03140510UN0412ラベンダーLL47.524.572
5,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
03141079UN0412ブラック4L5125.576
5,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
03143021UN0412ネイビー5L5325.576
5,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
03144132UN0412ラベンダーM44.52266
5,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
03144701UN0412バーガンディL462470
5,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
03144929UN0412ブラック3L492574
5,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
03145349UN0412ラベンダーS4321.564
5,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする