UNITE
ワンピース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
SS
注文コード
03131769
品番
MK0071
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ウエストのパイピングで脚長効果が。 長めの着丈と厚手の生地で安心感があります。
仕様
素材 ストレッチラチネ、仕様 後ろファスナー、左胸ポケット、両脇ポケット、袖口スリット
色
ブラック
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
72
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
102
機能
透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
87
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。