曜日別特売

ワンピース

ワンピース - UNITE

ウエストのパイピングで脚長効果が。 長めの着丈と厚手の生地で安心感があります。

仕様
素材 ストレッチラチネ、仕様 後ろファスナー、左胸ポケット、両脇ポケット、袖口スリット
混率(%)
ポリエステル100
機能
透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03129188MK0071ブラック3L964128.5
13,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
03130229MK0071ブルー3L964128.5
13,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
03130798MK0071ブルーM803727
13,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
03131769MK0071ブラックSS723526
13,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
03133948MK0071ネイビー3L964128.5
13,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
03139442MK0071ブラックLL9039.528
13,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
03141892MK0071ブルーS763626.5
13,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
03141910MK0071ネイビーM803727
13,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
03142662MK0071ネイビーS763626.5
13,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
03144746MK0071ブルーL843827.5
13,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
03145157MK0071ブルーLL9039.528
13,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする