曜日別特売

ワンピース(六分袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ヌードピンク
サイズM
内容量1枚注文コード03131927品番FR0001
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

清楚な白襟ワンピース。高めのウエスト切り替えで
スタイルアップ効果あり。
同色襟に付け替えても襟なしでも着こなせます。

色
ヌードピンク
サイズ
M
ウエスト(cm)
78
肩幅(cm)
34
袖丈(cm)
34.5
仕様
機能 透防止、制電、ストレッチ、制菌、イージーケア、、工業洗濯対応、素材 コネクト、仕様 付け襟2色、後ろファスナー、両脇ポケット、左胸ポケット、後ろスリット、袖口スリット
タイプ
六分袖
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
106
機能
透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
95
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
※付け襟は別売りいたしません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする