曜日別特売

ワンピース(六分袖)

ワンピース(六分袖) - UNITE

清楚な白襟ワンピース。高めのウエスト切り替えで
スタイルアップ効果あり。
同色襟に付け替えても襟なしでも着こなせます。

仕様
機能 透防止、制電、ストレッチ、制菌、イージーケア、、工業洗濯対応、素材 コネクト、仕様 付け襟2色、後ろファスナー、両脇ポケット、左胸ポケット、後ろスリット、袖口スリット
タイプ
六分袖
混率(%)
ポリエステル100
機能
透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
※付け襟は別売りいたしません。
全12種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
ウエスト(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03131611FR0001ダークネイビーS743334
¥11,000
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
03131927FR0001ヌードピンクM783434.5
¥11,000
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
03133300FR0001ダークネイビーL823535
¥11,000
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
03134962FR0001ヌードピンク3L943836
¥11,000
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
03135576FR0001ヌードピンクLL8836.535.5
¥11,000
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
03136949FR0001ヌードピンクS743334
¥11,000
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
03137947FR0001ヌードピンクL823535
¥11,000
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
03139487FR0001ダークネイビーLL8836.535.5
¥11,000
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
03141569FR0001ヌードピンクSS703233.5
¥11,000
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
03142312FR0001ダークネイビーM783434.5
¥11,000
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
03143800FR0001ダークネイビーSS703233.5
¥11,000
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
03145227FR0001ダークネイビー3L943836
¥11,000
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする