曜日別特売

トップス(半袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ライトベージュ
サイズ
L
注文コード
03132408
品番
FR0022
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

自然に広がるラインが体のシルエットをカバー。
フロントのカットワークでエレガントに。

仕様
素材 ストレッチ平二重織、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット、前パネルベンツ
ライトベージュ
サイズ
L
タイプ
半袖
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
24.5
着丈(cm)
68
機能
制電 、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
100
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする