製品画像
UNITE
リカバリーレギンス[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
3L
SS
M
L
4L
LL
S
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03133212
品番
UN0411
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
遠赤外線の働きで疲労軽減をサポートするリカバリーウエア。
サイズ
3L
股下(cm)
66
ウエスト(cm)
上がり寸:80,対応寸:90-96
股上(cm)
27
ヒップ(cm)
95
仕様
機能 ストレッチ、UVカット、素材 セラミック混ベア天、仕様 ウエストゴム
色
ブラック
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル85、ポリウレタン15
機能
ストレッチ、UVカット
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
※上がり寸は製品の仕上がりサイズです。