曜日別特売
FR0002 チュニック(六分袖) UNITE 03133476

製品画像

チュニック(六分袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ダークネイビー
サイズ3L
内容量1枚注文コード03133476品番FR0002
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

華やかなラッフルカラーが顔映りを明るくしてくれるチュニック。
ボリューム袖もさりげないポイント。

色
ダークネイビー
サイズ
3L
ウエスト(cm)
107
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
36.5
仕様
機能 透防止、制電、ストレッチ、制菌、イージーケア、、工業洗濯対応、素材 コネクト、仕様 後ろファスナー、袖口スリット
タイプ
六分袖
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
69
機能
透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
112
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする