曜日別特売

チュニック(六分袖)

チュニック(六分袖) - UNITEチュニック(六分袖) - UNITE

華やかなラッフルカラーが顔映りを明るくしてくれるチュニック。
ボリューム袖もさりげないポイント。

仕様
機能 透防止、制電、ストレッチ、制菌、イージーケア、、工業洗濯対応、素材 コネクト、仕様 後ろファスナー、袖口スリット
タイプ
六分袖
混率(%)
ポリエステル100
機能
透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全12種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
ウエスト(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03133476FR0002ダークネイビー3L1073836.5
¥7,400
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03133738FR0002ヌードピンク3L1073836.5
¥7,400
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03134088FR0002ヌードピンクM913435
¥7,400
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03135698FR0002ダークネイビーM913435
¥7,400
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03137868FR0002ダークネイビーLL10136.536
¥7,400
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03138017FR0002ダークネイビーSS833234
¥7,400
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03139058FR0002ヌードピンクS873334.5
¥7,400
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03140677FR0002ヌードピンクL953535.5
¥7,400
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03141876FR0002ダークネイビーL953535.5
¥7,400
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03142111FR0002ヌードピンクSS833234
¥7,400
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03144186FR0002ヌードピンクLL10136.536
¥7,400
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03144667FR0002ダークネイビーS873334.5
¥7,400
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする