製品画像
UNITE
チュニック(六分袖)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ヌードピンク
ダークネイビー
ヌードピンク
サイズ
3L
3L
M
LL
SS
S
L
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03133738
品番
FR0002
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
華やかなラッフルカラーが顔映りを明るくしてくれるチュニック。
ボリューム袖もさりげないポイント。
色
ヌードピンク
サイズ
3L
ウエスト(cm)
107
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
36.5
仕様
機能 透防止、制電、ストレッチ、制菌、イージーケア、、工業洗濯対応、素材 コネクト、仕様 後ろファスナー、袖口スリット
タイプ
六分袖
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
69
機能
透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
112
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。