UNITE
トップス(半袖)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
M
注文コード
03134271
品番
FR0021
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ウエストから広がったデザインでスタイルアップ。
ふんわり可愛いらしい袖は、動きやすさも叶えます
仕様
素材 コネクト、仕様 後ろファスナー、左胸ポケット
色
ブラック
サイズ
M
タイプ
半袖
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
34
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
66
機能
透防止 、制電 、ストレッチ、イージーケア、 工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
96
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。