UNITE
ポロシャツ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
M
注文コード
03134858
品番
UN0412
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
柔らかな印象を与えるカラー展開。着心地の良いストレッチ素材です。
仕様
機能 透防止、ストレッチ、制電、制菌、吸汗速乾、高通気、素材 制電カノコ、仕様 左胸ポケット、左袖ペン差しポケット
色
ブラック
サイズ
M
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44.5
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
66
機能
透防止、制電、ストレッチ、吸汗速乾、高通気、制菌加工
バスト(cm)
101
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。