UNITE
ワンピース(六分袖)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ヌードピンク
ダークネイビー
ヌードピンク
サイズ
LL
S
M
L
3L
LL
SS
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03135576
品番
FR0001
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
清楚な白襟ワンピース。高めのウエスト切り替えで
スタイルアップ効果あり。
同色襟に付け替えても襟なしでも着こなせます。
色
ヌードピンク
サイズ
LL
ウエスト(cm)
88
肩幅(cm)
36.5
袖丈(cm)
35.5
仕様
機能 透防止、制電、ストレッチ、制菌、イージーケア、、工業洗濯対応、素材 コネクト、仕様 付け襟2色、後ろファスナー、両脇ポケット、左胸ポケット、後ろスリット、袖口スリット
タイプ
六分袖
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
110
機能
透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
105
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
※付け襟は別売りいたしません。