UNITE
チュニック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
LL
注文コード
03136249
品番
MK0080
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ゆるやかなペプラムがヒップラインをカバーし、
甘すぎないかわいらしさを演出します。
仕様
機能 透け防止、制電、ストレッチ、イージーケア、工業洗濯対応、制菌、素材 コネクト、仕様 後ろファスナー、左胸ポケット
色
ネイビー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
39.5
袖丈(cm)
31
着丈(cm)
73
機能
透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、工業洗濯対応
バスト(cm)
108
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。