曜日別特売

チュニック

チュニック - UNITE

ゆるやかなペプラムがヒップラインをカバーし、
甘すぎないかわいらしさを演出します。

仕様
機能 透け防止、制電、ストレッチ、イージーケア、工業洗濯対応、制菌、素材 コネクト、仕様 後ろファスナー、左胸ポケット
混率(%)
ポリエステル100
機能
透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、工業洗濯対応
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03129520MK0080ネイビーM373069
7,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
03130902MK0080ネイビーL3830.571
7,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
03136249MK0080ネイビーLL39.53173
7,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
03138577MK0080ブラック3L4131.575
7,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
03139530MK0080ブラックLL39.53173
7,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
03140641MK0080ブラックSS352965
7,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
03141149MK0080ネイビーS3629.567
7,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
03142820MK0080ライトベージュL3830.571
7,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
03143757MK0080ライトベージュL3830.571
7,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
03144457MK0080ネイビー3L4131.575
7,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
03145270MK0080ライトベージュL3830.571
7,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
03146040MK0080ブラックS3629.567
7,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする