曜日別特売

ワンピース(半袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ブラック
サイズ
SS
注文コード
03136459
品番
FR0020
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

高めのウエストとアシンメトリーのドレープが美しい一着。
気になる腰回りもさりげなくカバー。

仕様
機能 透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、素材 コネクト、仕様 後ろファスナー、左胸ポケット、両脇ポケット、後ろスリット
ブラック
サイズ
SS
タイプ
半袖
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
68
肩幅(cm)
33
袖丈(cm)
29
着丈(cm)
102
機能
透防止 、制電 、ストレッチ、イージーケア、 工業洗濯対、制菌加工
バスト(cm)
86
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする