曜日別特売

フリルトップス(七分袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ブラック
サイズ
SS
注文コード
03137448
品番
FR0005
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

伸縮性がある快適な着心地。フリルデザインがヒップラインをカバーし、
華奢なパイピングがさりげないアクセントに。

仕様
機能 ストレッチ、制菌、素材 ツイルジャージ、仕様 後ろファスナー、左胸ポケット、両脇スリット
ブラック
サイズ
SS
タイプ
七分袖
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
32
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
57
機能
ストレッチ、制菌加工
バスト(cm)
88
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする