曜日別特売

チュニック[女]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03137762
品番
MK0051
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

作業のしやすいスッキリとしたシルエットと
ラインデザインの胸元で上品な印象に。

仕様
素材 コネクト(トリコット)、仕様 後ろファスナー、左胸ポケット、両脇ポケット、(右のみ中ポケット・コード通し用ホール付)
ライトベージュ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
89
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
18.5
着丈(cm)
71
機能
ダブルポケット、透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
99
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする