チュニック[女]
作業のしやすいスッキリとしたシルエットと
ラインデザインの胸元で上品な印象に。
- 仕様
- 素材 コネクト(トリコット)、仕様 後ろファスナー、左胸ポケット、両脇ポケット、(右のみ中ポケット・コード通し用ホール付)
- 色
- ライトベージュ
- サイズ
- L
- 混率(%)
- ポリエステル100
- ウエスト(cm)
- 89
- 肩幅(cm)
- 46
- 袖丈(cm)
- 18.5
- 着丈(cm)
- 71
- 機能
- ダブルポケット、透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
- バスト(cm)
- 99
- 内容量
- 1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。ナースウェア の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03128312,03137762,03144326 チュニック[女] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03091002-260902-02.jpg)

![ポロシャツ[兼用] UNITE ポロシャツ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03140221-260902-02.jpg)





![ジャケット[女] UNITE ジャケット[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03092657-260902-02.jpg)
![ジャケット[女] UNITE ジャケット[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03089227-260902-02.jpg)
![ジャケット[女] UNITE ジャケット[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03129310-260902-02.jpg)
![ジャケット[男] UNITE ジャケット[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03129502-260902-02.jpg)
![ジャケット[男] UNITE ジャケット[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03130010-260902-02.jpg)
![ジャケット[男] UNITE ジャケット[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03089611-260902-02.jpg)

![チュニック[女] UNITE チュニック[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03091002-260902-02.jpg)




