UNITE
チュニック(六分袖)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ダークネイビー
サイズ
SS
注文コード
03138017
品番
FR0002
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
華やかなラッフルカラーが顔映りを明るくしてくれるチュニック。
ボリューム袖もさりげないポイント。
仕様
機能 透防止、制電、ストレッチ、制菌、イージーケア、、工業洗濯対応、素材 コネクト、仕様 後ろファスナー、袖口スリット
色
ダークネイビー
サイズ
SS
タイプ
六分袖
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
83
肩幅(cm)
32
袖丈(cm)
34
着丈(cm)
59
機能
透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
88
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。