曜日別特売
FR0005 フリルトップス(七分袖) UNITE 03139697

製品画像

FR0005 フリルトップス(七分袖) UNITE 03139697
FR0005 フリルトップス(七分袖) UNITE 03139697

フリルトップス(七分袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ3L
内容量1枚注文コード03139697品番FR0005
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

伸縮性がある快適な着心地。フリルデザインがヒップラインをカバーし、
華奢なパイピングがさりげないアクセントに。

色
ネイビー
サイズ
3L
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
46.5
着丈(cm)
67
仕様
機能 ストレッチ、制菌、素材 ツイルジャージ、仕様 後ろファスナー、左胸ポケット、両脇スリット
タイプ
七分袖
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、制菌加工
バスト(cm)
112
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする