曜日別特売

ワンピース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ネイビー
サイズ
M
注文コード
03141910
品番
MK0071
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

ウエストのパイピングで脚長効果が。 長めの着丈と厚手の生地で安心感があります。

仕様
素材 ストレッチラチネ、仕様 後ろファスナー、左胸ポケット、両脇ポケット、袖口スリット
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
80
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
106
機能
透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
95
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする