曜日別特売

チュニック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ライトベージュ
サイズ
L
注文コード
03143757
品番
MK0080
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ゆるやかなペプラムがヒップラインをカバーし、
甘すぎないかわいらしさを演出します。

仕様
機能 透け防止、制電、ストレッチ、イージーケア、工業洗濯対応、制菌、素材 コネクト、仕様 後ろファスナー、左胸ポケット
ライトベージュ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
30.5
着丈(cm)
71
機能
透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、工業洗濯対応
バスト(cm)
102
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする