製品画像
UNITE
ジャケット[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
バーガンディ
ブルートパーズ
ネイビー
バーガンディ
サイズ
3L
3L
LL
M
L
S
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03144256
品番
MZ0163
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
肩からのタテラインの配色がシャープな印象。
ヘア&メイクを気にせず脱着できます。
色
バーガンディ
サイズ
3L
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
71
仕様
素材 ソフトラチネ、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみペン差しポケット付)、右脇スマホポケット、ウエストループ付
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
スマホポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
112
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。