曜日別特売

ジャケット[女]

ジャケット[女] - UNITEジャケット[女] - UNITEジャケット[女] - UNITEジャケット[女] - UNITEジャケット[女] - UNITEジャケット[女] - UNITE

肩からのタテラインの配色がシャープな印象。
ヘア&メイクを気にせず脱着できます。

仕様
素材 ソフトラチネ、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみペン差しポケット付)、右脇スマホポケット、ウエストループ付
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
スマホポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全11種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03128506MZ0163ブルートパーズ3L422271
¥8,900
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
03129310MZ0163ネイビーLL40.52271
¥8,900
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
03129827MZ0163ネイビー3L422271
¥8,900
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
03132426MZ0163バーガンディLL40.52271
¥8,900
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
03135890MZ0163バーガンディM382069
¥8,900
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
03136292MZ0163バーガンディL392169
¥8,900
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
03136827MZ0163ブルートパーズS371967
¥8,900
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
03141332MZ0163ネイビーS371967
¥8,900
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
03142357MZ0163バーガンディS371967
¥8,900
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
03143118MZ0163ブルートパーズM382069
¥8,900
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
03144256MZ0163バーガンディ3L422271
¥8,900
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする