製品画像
UNITE
チュニック[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
03144326
品番
MK0051
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
作業のしやすいスッキリとしたシルエットと
ラインデザインの胸元で上品な印象に。
仕様
素材 コネクト(トリコット)、仕様 後ろファスナー、左胸ポケット、両脇ポケット、(右のみ中ポケット・コード通し用ホール付)
色
ライトベージュ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
89
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
18.5
着丈(cm)
71
機能
ダブルポケット、透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
99
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。