曜日別特売
FR0003 ペプラムトップス(六分袖) UNITE 03144387

製品画像

ペプラムトップス(六分袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ダークネイビー
サイズSS
内容量1枚注文コード03144387品番FR0003
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

ウエスト切り替えのペプラムシルエットで着痩せ効果も抜群。
スリットネックは顔をスッキリ見せてくれます。

色
ダークネイビー
サイズ
SS
肩幅(cm)
33
袖丈(cm)
34
着丈(cm)
61
仕様
素材 コネクト、仕様 後ろファスナー、左胸ポケット、両脇ポケット、胸元スリット
タイプ
六分袖
混率(%)
ポリエステル100
機能
透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
90
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする