UN0411 リカバリーレギンス[兼用] UNITE 03144920

製品画像

UN0411 リカバリーレギンス[兼用] UNITE 03144920
UN0411 リカバリーレギンス[兼用] UNITE 03144920

リカバリーレギンス[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード03144920品番UN0411
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

遠赤外線の働きで疲労軽減をサポートするリカバリーウエア。

サイズ
S
股下(cm)
64
ウエスト(cm)
上がり寸:56,対応寸:66-72
股上(cm)
25
ヒップ(cm)
71
仕様
機能 ストレッチ、UVカット、素材 セラミック混ベア天、仕様 ウエストゴム
色
ブラック
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル85、ポリウレタン15
機能
ストレッチ、UVカット
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
※上がり寸は製品の仕上がりサイズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする