曜日別特売
CLSAC33-003 氷印 大サイズ キングジム 03146740

CLSAC33-003 氷印 大サイズ キングジム 03146740
CLSAC33-003 氷印 大サイズ キングジム 03146740
CLSAC33-003 氷印 大サイズ キングジム 03146740
CLSAC33-003 氷印 大サイズ キングジム 03146740
CLSAC33-003 氷印 大サイズ キングジム 03146740
CLSAC33-003 氷印 大サイズ キングジム 03146740
CLSAC33-003 氷印 大サイズ キングジム 03146740
CLSAC33-003 氷印 大サイズ キングジム 03146740
CLSAC33-003 氷印 大サイズ キングジム 03146740
CLSAC33-003 氷印 大サイズ キングジム 03146740

氷印 大サイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1パック(3個)
柄
イカクネコ
注文コード
03146740
品番
CLSAC33-003
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

すべてのパーツが透明で作られたスタンプです。上から印面が見えるので、細かく位置を調整して狙ったところにぴったり捺せます。繊細なデコレーションも思いのまま。
インクの付き具合がわかりやすいので、複数インクのアレンジもしやすくカスレにも気が付きやすい。持ち手が汚れても簡単に拭き取れます。

サイズ
大
質量(g)
約20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約33×33×18
柄
イカクネコ
主材質
本体 アクリル、印面 ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする