曜日別特売
CLSAC33-004 氷印 大サイズ キングジム 03147081

CLSAC33-004 氷印 大サイズ キングジム 03147081
CLSAC33-004 氷印 大サイズ キングジム 03147081
CLSAC33-004 氷印 大サイズ キングジム 03147081
CLSAC33-004 氷印 大サイズ キングジム 03147081
CLSAC33-004 氷印 大サイズ キングジム 03147081
CLSAC33-004 氷印 大サイズ キングジム 03147081
CLSAC33-004 氷印 大サイズ キングジム 03147081
CLSAC33-004 氷印 大サイズ キングジム 03147081
CLSAC33-004 氷印 大サイズ キングジム 03147081
CLSAC33-004 氷印 大サイズ キングジム 03147081

氷印 大サイズCLSAC33-004

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は柄など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(3個)
柄
ヒトヤスミ
注文コード
03147081
品番
CLSAC33-004
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

すべてのパーツが透明で作られたスタンプです。上から印面が見えるので、細かく位置を調整して狙ったところにぴったり捺せます。繊細なデコレーションも思いのまま。
インクの付き具合がわかりやすいので、複数インクのアレンジもしやすくカスレにも気が付きやすい。持ち手が汚れても簡単に拭き取れます。

サイズ
大
質量(g)
約20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約33×33×18
柄
ヒトヤスミ
主材質
本体 アクリル、印面 ゴム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする