曜日別特売
CC1469 6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト スウェットパンツ COMFORT COLORS 03147948

CC1469 6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト スウェットパンツ COMFORT COLORS 03147948
CC1469 6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト スウェットパンツ COMFORT COLORS 03147948
CC1469 6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト スウェットパンツ COMFORT COLORS 03147948

6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト スウェットパンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズXL
色アイボリー
ウエスト(cm)91
内容量1枚注文コード03147948品番CC1469
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

アメリカならではのピグメントの風合いを持つCOMFORT COLORS。
ブランドにはアメリカの文化が色濃く映し出されています。

色
アイボリー
サイズ
XL
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
91
仕様
US FIT
混率(%)
綿100(裏起毛)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする