COMFORT COLORS
6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト スウェットパンツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
XL
L
S
M
色
アイボリー
ブルージーン
ペッパー
アイボリー
ピィーチィ
ウエスト(cm)
81
91
86
76
81
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03148998
品番
CC1469
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
アメリカならではのピグメントの風合いを持つCOMFORT COLORS。
ブランドにはアメリカの文化が色濃く映し出されています。
色
アイボリー
サイズ
M
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
81
仕様
US FIT
混率(%)
綿100(裏起毛)