リヒトラブ
FRIOR クリヤーブック A4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ポケット数・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1冊
ポケット数
10枚
色(本体)
クリヤー
注文コード
03149786
品番
N4000-1
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
広い間口で出し入れしやすく書類がきれいに保管できるクリヤーブック。
寸法(mm)
306×234×8
ポケット数
10枚
材質
ポリプロピレン
色(本体)
クリヤー
生地厚(mm)
ポケット:0.04、表紙:0.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません