A4契約書ファイル<紺>
書類のインクが中袋へ写らない特殊加工の中袋を使用しています。
- 用途
- 不動産会社様、金融機関様ご用達の契約書ファイル。ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。
- 材質
- 再生PVC
- 色
- 紺
- ポケット数
- 4ポケット
- 寸法(cm)
- 32×23×2.5
- ポケット
- 名刺2ヶ所、マチ付ポケット
- 内容量
- 1セット(50冊)
注意
※袋入無し特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥800/税込¥880 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
ファイリング の新着商品
カテゴリ
























