キャナリー
こども用ハサミ
ハンドル内部の特殊設計で手にピッタリフィットします。
刃先が丸く小さいお子様も安心してお使い頂けます。
名札とキャップ付きです。
トラスコ品番
212-9661
全長(mm)
150
色
ブルー
タイプ
先丸
刃長(mm)
45
刃厚(mm)
1.8
内容量
1丁
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02962947
C150L
¥
800
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください