リヒトラブ
FRIOR クリヤーブック A4
広い間口で出し入れしやすく書類がきれいに保管できるクリヤーブック。
材質
ポリプロピレン
生地厚(mm)
ポケット:0.04、表紙:0.5
内容量
1冊
全6種類を絞り込む
ポケット数
10枚
20枚
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
ポケット数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03149786
N4000-1
306×234×8
10枚
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
03149829
N4000-14
306×234×8
10枚
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
03149872
N4001-14
306×234×10
20枚
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
03149951
N4001-12
306×234×10
20枚
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
03149960
N4001-1
306×234×10
20枚
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
03149969
N4000-12
306×234×8
10枚
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません