曜日別特売
N4000-12 FRIOR クリヤーブック A4 リヒトラブ 03149969

N4000-12 FRIOR クリヤーブック A4 リヒトラブ 03149969
N4000-12 FRIOR クリヤーブック A4 リヒトラブ 03149969
N4000-12 FRIOR クリヤーブック A4 リヒトラブ 03149969
N4000-12 FRIOR クリヤーブック A4 リヒトラブ 03149969
N4000-12 FRIOR クリヤーブック A4 リヒトラブ 03149969
N4000-12 FRIOR クリヤーブック A4 リヒトラブ 03149969
N4000-12 FRIOR クリヤーブック A4 リヒトラブ 03149969

FRIOR クリヤーブック A4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品はポケット数・色など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1冊
ポケット数
10枚
色
ピンク
注文コード
03149969
品番
N4000-12
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

広い間口で出し入れしやすく書類がきれいに保管できるクリヤーブック。

寸法(mm)
306×234×8
ポケット数
10枚
材質
ポリプロピレン
色
ピンク
生地厚(mm)
ポケット:0.04、表紙:0.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする