曜日別特売
HDMI-2150 HDMIケーブルウルトラ5.0m ELPA 03150897

 

HDMI-2150 HDMIケーブルウルトラ5.0m ELPA 03150897
HDMI-2150 HDMIケーブルウルトラ5.0m ELPA 03150897
HDMI-2150 HDMIケーブルウルトラ5.0m ELPA 03150897
HDMI-2150 HDMIケーブルウルトラ5.0m ELPA 03150897
HDMI-2150 HDMIケーブルウルトラ5.0m ELPA 03150897

HDMIケーブルウルトラ5.0m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03150897
品番
HDMI-2150
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

48Gbps高速伝送に対応し、ノイズ耐性に優れたUltra High Speed HDMIケーブル。
8K(7680x4320px)/60Hz、4K(3840x2160px)/120Hzの高解像度表示に対応。
映像フレーム単位で適切な明るさとコントラストを適用する動的明暗表現に対応し、鮮明な映像伝送が可能なDynamic HDR対応
高ビットレート(192kHz/24bit)および非圧縮5.1ch・7.1ch音声に対応し、オブジェクトベースオーディオ再生が可能なeARC対応。
従来のBT.709と比べ、より色の再現性が高いBT.2020映像の伝送に対応。
外部からのノイズの侵入を防ぐ3重シールド採用。
サビなどの経年劣化・信号劣化を低減する金メッキ採用
ゲームモードVRR(可変リフレッシュレート)対応により、遅延やカクつきを抑えた滑らかな映像伝送が可能。

色
ブラック
ケーブル長(m)
5
適合プラグ
Aコネクタ(19ピン・オス)-Aコネクタ(19ピン・オス)
伝送速度
最大48Gbps※各機能は接続機器側が対応している必要があります。
HDMI規格
ウルトラハイスピードHDMIケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする