ABS-F166 FLASHFORGE フィラメント ABS Matte 1000g ナチュラル Flash Forge 03151229

FLASHFORGE フィラメント ABS Matte 1000g ナチュラル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03151229
品番
ABS-F166
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

FlashforgeのABSマットは、光沢を抑えた改良ABSフィラメントです。
従来のABSの堅牢な特性と、光の反射を抑える独特の表面テクスチャを兼ね備えています。
マットを強調した商品ではパウダー等の混ぜ物をすることもありますが、このABSマットは混合物は0.1%でほとんどありません。

色
ナチュラル
内容量(g)
1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする