FLASHFORGE フィラメント PET-GF 1000g ブラック
PET-GFは、PET樹脂にガラス繊維を配合した高機能フィラメントです。
ガラス繊維の添加により、高い剛性と引張強度を実現し、優れた機械的特性を備えています
また、低収縮性に優れており、反りや変形を抑えた安定した造形が可能です。
耐熱性にも優れ、最高200℃の軟化温度を備えているため、自動車部品や電子機器の筐体、
治具など、高い強度と耐久性が求められる用途に適しています。
- 色
- ブラック
- 内容量(g)
- 1000
- 内容量
- 1個
フィラメント の新着商品
カテゴリ
























