pbk-c002-x001cls USB Type-C用 ポートロック 2個セット 専用解除キー付き メディアカバーマーケット 03152130

pbk-c002-x001cls USB Type-C用 ポートロック 2個セット 専用解除キー付き メディアカバーマーケット 03152130
pbk-c002-x001cls USB Type-C用 ポートロック 2個セット 専用解除キー付き メディアカバーマーケット 03152130
pbk-c002-x001cls USB Type-C用 ポートロック 2個セット 専用解除キー付き メディアカバーマーケット 03152130
pbk-c002-x001cls USB Type-C用 ポートロック 2個セット 専用解除キー付き メディアカバーマーケット 03152130
pbk-c002-x001cls USB Type-C用 ポートロック 2個セット 専用解除キー付き メディアカバーマーケット 03152130
pbk-c002-x001cls USB Type-C用 ポートロック 2個セット 専用解除キー付き メディアカバーマーケット 03152130

USB Type-C用 ポートロック 2個セット 専用解除キー付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
03152130
品番
pbk-c002-x001cls
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

・USB Type-Cポートに取り付けて使用する、メタルタイプのポートロックです。
・パソコン、タブレット、ドッキングステーション、充電器、業務用端末などの未使用USB Type-Cポートを物理的にふさぎ、許可されていないUSB機器の接続や不用意な使用の抑制に役立ちます。
・SUS304ステンレス鋼を採用し、表面はニッケルメッキ仕上げです。サビや腐食を抑え、耐久性に配慮しています。
・USB Type-Cポートに合わせ、水平にまっすぐ押し込むことで取り付けできます。
・取り外しには付属の専用解除キーを使用するため、管理者によるUSB Type-Cポートの使用管理に役立ちます。
・未使用ポートをふさぐことで、ほこりや異物の侵入を抑える用途にも役立ちます。
・共有端末や業務用端末のUSB Type-Cポート管理、許可されていないUSB機器の接続抑制に使用できます。

セット内容
USB Type-C用ポートロック2個、専用解除キー1本
材質
SUS304ステンレス鋼
色
シルバー
取付方式
USB Type-Cポート差し込み式
本体寸法(mm)
約8.25×6.65×2.43
対応
ポート:USB Type-C
取り外し性
専用解除キー使用
キー長さ(mm)
解除キー全長約51
注意
※本製品はUSB Type-Cポート用です。その他の端子には使用できません。
※機器側のUSB Type-Cポートの形状や周辺のスペースによっては、取り付けできない場合があります。
※取り外しには付属の専用解除キーが必要です。解除キーを紛失しないよう、大切に保管してください。
※取り付け・取り外しの際は、無理な力を加えないでください。機器側のポートや本製品が破損する原因となる場合があります。
※本製品は、USBポートの不用意な使用や、許可されていないUSB機器の接続を物理的に抑制するための製品です。情報漏洩、不正アクセス、不正利用などを完全に防止するものではありません。
※本製品を装着している間は、そのUSB Type-Cポートを使用できません。使用する際は、専用解除キーで本製品を取り外してください。
※ほこりや異物の侵入を抑える用途にも使用できますが、完全に防ぐものではありません。また、防塵・防水・防湿性能を保証するものではありません。
※業務用端末や共有端末などに使用する場合は、社内や施設内のセキュリティ運用ルールと併せてご使用ください。
※小さな部品を含みます。誤飲などを防ぐため、乳幼児の手の届かない場所で使用・保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする