曜日別特売
sec-d018-x001 セキュリティーワイヤー USB Type-Aポート対応 4桁ダイヤル式 1.8m ブラック メディアカバーマーケット 03152437

sec-d018-x001 セキュリティーワイヤー USB Type-Aポート対応 4桁ダイヤル式 1.8m ブラック メディアカバーマーケット 03152437
sec-d018-x001 セキュリティーワイヤー USB Type-Aポート対応 4桁ダイヤル式 1.8m ブラック メディアカバーマーケット 03152437
sec-d018-x001 セキュリティーワイヤー USB Type-Aポート対応 4桁ダイヤル式 1.8m ブラック メディアカバーマーケット 03152437
sec-d018-x001 セキュリティーワイヤー USB Type-Aポート対応 4桁ダイヤル式 1.8m ブラック メディアカバーマーケット 03152437
sec-d018-x001 セキュリティーワイヤー USB Type-Aポート対応 4桁ダイヤル式 1.8m ブラック メディアカバーマーケット 03152437
sec-d018-x001 セキュリティーワイヤー USB Type-Aポート対応 4桁ダイヤル式 1.8m ブラック メディアカバーマーケット 03152437

セキュリティーワイヤー USB Type-Aポート対応 4桁ダイヤル式 1.8m ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03152437
品番
sec-d018-x001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

・USB Type-Aポートを備えたノートパソコンや対応機器の盗難抑止に役立つ、ダイヤル式セキュリティワイヤーです。
・機器をデスクやテーブルの脚などにつなぐことで、持ち去りや不用意な移動の抑制に役立ちます。
・鍵を持ち歩く必要がなく、4桁の暗証番号で施錠・解錠できます。
・暗証番号の初期設定は「0000」で、任意の番号に変更できます。
・USB Type-Aポートに取り付け、ロック操作を行うことで固定できます。
・長さ約1.8mのワイヤーで、デスクやテーブルの脚など設置場所に合わせて取り付けできます。
・ワイヤー表面にはコーティングを施し、機器や設置場所への接触に配慮した仕様です。
・外出先、オフィス、学校、受付、共有スペースなどでのノートパソコンや対応機器の管理に使用できます。

注意
※ノートパソコンなどの機器本体は付属していません。
※本製品はUSB Type-Aポート用です。USB Type-Cポートやその他の形状のポートには使用できません。
※ご購入前に、お手持ちの機器にUSB Type-Aポートが搭載されていることをご確認ください。
※USB Type-Aポートであっても、ポートの形状、奥行き、周辺のスペースなどによっては取り付けできない場合があります。
※暗証番号の初期設定は「0000」です。変更後の暗証番号は必ず控え、紛失しないよう大切に保管してください。暗証番号を忘れるとロックを解除できません。
※暗証番号を設定した後は、施錠する前に設定した番号で正常に解錠できることをご確認ください。
※返品・交換の際は、暗証番号を初期設定の「0000」に戻し、ロックを解除した状態でご返送ください。解除できない状態で届いた場合は、ご希望される対応ができない場合がございます。
※取り付け・取り外しの際は、無理な力を加えないでください。機器側のUSBポートや本製品が破損する原因となる場合があります。
※本製品は機器の持ち去りを物理的に抑制するための製品であり、盗難を完全に防止するものではありません。本製品の使用中に発生した盗難、紛失、機器の破損などについては補償いたしかねます。
※製造時期により、機能に影響しない範囲で細部のデザイン、寸法、材質などが予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする