T.レトログレージュ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
ブリヂストン電動折畳自転車27年モデル ステップクルーズe
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
T.レトログレージュ
E.アーバングレー
T.マットカーキ
T.クロツヤケシ
T.レトログレージュ
E.ネイビーグレー
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03153566
品番
ST6B37-BE
参考基準価格(税別)
¥159,091
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
押さずにON 前輪が少し動けば電源が入る新機能搭載。スポーティ&スタイリッシュなロングセラーモデル。
用途
通勤・通学等
色
T.レトログレージュ
全長(mm)
1845
材質(フレーム)
アルミ
バッテリー容量(Ah)
13.2 相当+走りながら自動充電(36.3V×9.2Ah=333Wh)
車体質量(kg)
27.1
適応身長(cm)
144~※目安
変速段数
内装3段変速
タイヤ幅(inch)
26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません