曜日別特売

ブリヂストン電動折畳自転車27年モデル ステップクルーズe

ブリヂストン電動折畳自転車27年モデル ステップクルーズe - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ブリヂストン電動折畳自転車27年モデル ステップクルーズe - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ブリヂストン電動折畳自転車27年モデル ステップクルーズe - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ブリヂストン電動折畳自転車27年モデル ステップクルーズe - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ブリヂストン電動折畳自転車27年モデル ステップクルーズe - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ブリヂストン電動折畳自転車27年モデル ステップクルーズe - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ブリヂストン電動折畳自転車27年モデル ステップクルーズe - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

押さずにON 前輪が少し動けば電源が入る新機能搭載。スポーティ&スタイリッシュなロングセラーモデル。

用途
通勤・通学等
全長(mm)
1845
材質(フレーム)
アルミ
バッテリー容量(Ah)
13.2 相当+走りながら自動充電(36.3V×9.2Ah=333Wh)
車体質量(kg)
27.1
適応身長(cm)
144~※目安
変速段数
内装3段変速
タイヤ幅(inch)
26
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ST6B37-GY 0315348703153487ST6B37-GYE.アーバングレー
¥159,091
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ST6B37-KHA 0315352103153521ST6B37-KHAT.マットカーキ
¥159,091
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ST6B37-BK 0315353903153539ST6B37-BKT.クロツヤケシ
¥159,091
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ST6B37-BE 0315356603153566ST6B37-BET.レトログレージュ
¥159,091
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ST6B37-NV 0315359103153591ST6B37-NVE.ネイビーグレー
¥159,091
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする