曜日別特売
FD-DENT-37-A-7 大量収納42ホール bitstrong(ビットストロング) 03154912

大量収納42ホール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03154912
品番
FD-DENT-37-A-7
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

・患者別の保管に便利です。
・カバーに遮られないため、必要な形状やサイズのバーをひと目で探せます。
・構造が単純なため、コンパクトで洗浄時の分解や手間がかかりません。
・スタンドごとオートクレーブ滅菌ができます。
・薬品による変色が起きないアルマイト着色です。

用途
・多量のバーを挿して整理、保管、滅菌するために使用します。
材質
硬質アルミ合金(本体)
寸法(mm)
93×38×14、孔径×数:Φ1.2mm×28、Φ2mm×14
質量(g)
86
注意
※・色の指定はできません。
※・ISO 3964規格のΦ2.36mm径のCA用のバーは使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする