- ロングスリーブ パフォーマンスTシャツ MISSION 03158692

着用例

- ロングスリーブ パフォーマンスTシャツ MISSION 03158692
- ロングスリーブ パフォーマンスTシャツ MISSION 03158692

ロングスリーブ パフォーマンスTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズS
色ネイビー
内容量1個注文コード03158692品番-
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

圧倒的な冷却力。熱中症対策は全米No1クーリングブランドのMISSIONで!
Feel Cool
MISSIONクーリング・パフォーマンスTシャツ(長袖)は涼しく、快適で、自信に満ちた状態を保ちます。HydroActive Wet-to-Cool素材が、あらゆるシーンで高いパフォーマンスを発揮。水分を含むと瞬時に冷却し、1分以内に肌温度よりマイナス15度の冷却効果が約2時間継続。夏の寝苦しい夜にもおすすめで、優しく柔らかい肌触りと冷感冷却効果で熱帯夜も涼しく快適に過ごせます。ランニング、ハイキング、あらゆるスポーツシーンで気候をコントロール。汗をかけばかくほど涼しくなる、世界最高のアスリートも認める特別な生地。
汗をかくとすぐに涼しくなる。ケミカルフリーの自然冷却。洗濯機で洗える。無臭。軽量で通気性に優れる。UPF50で紫外線98%遮断。タグレスコンフォートでかゆみのない着用感。クラシックフィットデザイン。

用途
熱中症対策、屋外作業、ランニング・ハイキング・スポーツ全般の暑さ対策、夏の寝苦しい夜の着用にも(長袖シャツ)。
色
ネイビー
サイズ
S
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
63
混率(%)
ポリエステル92、スパンデックス8
紫外線防御指数
UPF50
身幅(cm)
47
注意
※初めて使用する前に、同系色のものと一緒に冷水で洗濯してください(色移り防止・冷却効果向上のため)。
※漂白剤を使用する場合は非塩素系のみ使用可。
※柔軟剤は使用不可。
※乾燥機・アイロン使用不可。火気厳禁。
※衣類は全て平台に平置きし外寸を測定しております。商品によっては1~2cmの誤差が発生する場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする