ABYSS-GMP-RB2 ガラス製マウスパッド 紅玉 KIBU 03160356

ABYSS-GMP-RB2 ガラス製マウスパッド 紅玉 KIBU 03160356
ABYSS-GMP-RB2 ガラス製マウスパッド 紅玉 KIBU 03160356
ABYSS-GMP-RB2 ガラス製マウスパッド 紅玉 KIBU 03160356
ABYSS-GMP-RB2 ガラス製マウスパッド 紅玉 KIBU 03160356

ガラス製マウスパッド 紅玉

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03160356
品番
ABYSS-GMP-RB2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

高透明度・高品質なゲーミング仕様ガラスマウスパッド。
独創的な世界観の美しいイラスト。大人気日本人イラストレーター 鷲屋コラボ。
2mm激薄ガラス | 2.5Dエッジレス処理 | 全面シリコンベース
表面透明度が高く、僅か2mmと薄い強化ガラスでイラストの美しさをそのまま再現。
コーティング処理により、ガラス独自の滑りを保ちつつ、止めやすさや切り替えもしやすく仕上げております。
エッジレス加工を施し、終始腕引っかかることなくスムーズに操作することができます。

付属品
記念カード×1、汎用マウスソール×3、汎用グリップテープ×1、マイクロファイバークロス×1
材質
ガラス
質量(g)
1200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×3×420
保証期間
1週間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする