曜日別特売

Silver Fox 0.65mm Dot (40粒入り)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03160758
品番
UG-SF-DOT065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

マウスソール【バランスタイプ】
一体成型 | 45°エッジ処理 | 沈み込み対策補強 | 高純度PTFE | 3Mテープ採用
初動が軽く、ストッピングしやすいバランスタイプ。
中間層にPORONフォーム搭載することでマウス移動中の振動や音を中和、より静かで気持ちいい操作感を提供。
CS2やVALORANTなどストッピングが重要とするFPSタイトルに最適。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする