オーム電機
バッグハンガー スマホスタンド 2WAY 折りたたみ式 キーリング付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03162989
品番
JIM-SSBH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
バッグハンガー スマホスタンド 2WAY 折りたたみ式 キーリング付き
仕様
2WAY
材質
亜鉛合金・ニッケルメッキ鉄・シリコン
質量(g)
約60
種類
バッグハンガー
耐荷重(kg)
約4.5
機能
バッグハンガー・スマホスタンド
収納時寸法(mm)
約幅18×高さ74×奥行11
対応インチサイズ
4.6~6.7
リング径(Φmm)
約32
折り畳み可否
折りたたみ対応
注意
※不安定な場所や振動する場所では使用しないでください。
※ スマートフォンを立てかけた状態で操作すると、転倒や破損のおそれがあります。
※ バッグハンガーとして使用する際は、奥まで掛けてしっかり固定されていることを確認してください。
※ 耐荷重約4.5kgを超える荷物を掛けたり、強く引っ張ったりしないでく